Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° SP M14x1,0 HSS-E DIN374 links

  • ERIKS:12503232
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,96 €/ Stückexkl. MwSt

159,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374 links
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm