Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° SP M11x1,0 HSS-E DIN374 links

  • ERIKS:12503223
Image 1
Zur Liste hinzufügen

125,05 €/ Stückexkl. MwSt

146,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
11
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374 links
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm