Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° SP M10x1,0 HSS-E DIN374 links

  • ERIKS:12503221
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,29 €/ Stückexkl. MwSt

109,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374 links
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
10 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm