Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP UNF 5/8 HSS-E DIN376 (77726)

  • ERIKS:12505028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,52 €/ Stückexkl. MwSt

74,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
15 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm