31,96 €/ Stückexkl. MwSt
37,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | 5/16 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 24 in |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 10 mm |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Quadratischer Kopf | 6.2 mm |