254,06 €/ Stückexkl. MwSt
297,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | 1 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 14 in |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 150 mm |
Gewindelänge | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Quadratischer Kopf | 16 mm |