734,39 €/ Stückexkl. MwSt
859,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | 1.1/2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 12 in |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 170 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Quadratischer Kopf | 24 mm |