Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP UNEF 5/16 x 32 HSS-E ISO 529 (83372)

  • ERIKS:12505341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,92 €/ Stückexkl. MwSt

43,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNEF
Gewindegröße
5/16 in
Gewindesteigung Innengewinde
32 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
72 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.3 mm