32,15 €/ Stückexkl. MwSt
37,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | NR.4 |
Gewindesteigung Innengewinde | 40 in |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 50 mm |
Gewindelänge | 6 mm |
Schaftdurchmesser | 3.5 mm |
Quadratischer Kopf | 2.7 mm |