Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP UNC 5/8 HSS-E DIN376 (75726)

  • ERIKS:12504989
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,52 €/ Stückexkl. MwSt

74,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm