Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP UNC 1' HSS-E DIN376 (75738)

  • ERIKS:12504992
Image 1
Zur Liste hinzufügen

254,06 €/ Stückexkl. MwSt

297,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
8 in
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm