Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP UNC 1/4 HSS-E DIN371 (74714)

  • ERIKS:12504954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,41 €/ Stückexkl. MwSt

29,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
20 in
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
13 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm