2.302,43 €/ Stückexkl. MwSt
2.693,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UN |
Gewindegröße | 2.1/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 12 in |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 200 mm |
Gewindelänge | 70 mm |
Schaftdurchmesser | 35.5 mm |
Quadratischer Kopf | 28 mm |