Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP PT 1/8 HSS-E JIS B-4445 (97706)

  • ERIKS:12506249
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,61 €/ Stückexkl. MwSt

59,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSPT
Gewindegröße
1/8 in
Material
HSS-co
Gesamtlänge
55 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6 mm