Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP PS 3/8 HSS-E JIS B-4445

  • ERIKS:12506137
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,32 €/ Stückexkl. MwSt

42,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/8 in
Material
HSS-co
Gesamtlänge
65 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm