Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP PS 3/4 HSS-E JIS B-4445

  • ERIKS:12506139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,36 €/ Stückexkl. MwSt

97,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/4 in
Material
HSS-co
Gesamtlänge
85 mm
Gewindelänge
35 mm
Schaftdurchmesser
23 mm
Quadratischer Kopf
17 mm