Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP NPS 1/8 HSS-E JIS B-4445

  • ERIKS:12506349
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,62 €/ Stückexkl. MwSt

58,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPS
Gewindegröße
1/8 in
Material
HSS-co
Gesamtlänge
55 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6 mm