Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M7x0,75 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504023
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,38 €/ Stückexkl. MwSt

34,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
7
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
8 mm
Schaftdurchmesser
5.5 mm
Quadratischer Kopf
4.3 mm