29,38 €/ Stückexkl. MwSt
34,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 4 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.5 mm |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 63 mm |
Gewindelänge | 5 mm |
Schaftdurchmesser | 2.8 mm |
Quadratischer Kopf | 2.1 mm |