Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M42x3,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

645,08 €/ Stückexkl. MwSt

754,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
42
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
200 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Quadratischer Kopf
24 mm