Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M34x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504087
Image 1
Zur Liste hinzufügen

440,64 €/ Stückexkl. MwSt

515,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
34
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
170 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
28 mm
Quadratischer Kopf
22 mm