Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M33x2,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504084
Image 1
Zur Liste hinzufügen

363,23 €/ Stückexkl. MwSt

424,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
33
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm