Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M33 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503838
Image 1
Zur Liste hinzufügen

406,89 €/ Stückexkl. MwSt

476,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
33
Gewindesteigung Innengewinde
3.5 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
180 mm
Gewindelänge
35 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm