Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M32x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504082
Image 1
Zur Liste hinzufügen

351,32 €/ Stückexkl. MwSt

411,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
32
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
150 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Quadratischer Kopf
18 mm