Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M30 HSS-E DIN376 links

  • ERIKS:12503096
Image 1
Zur Liste hinzufügen

575,61 €/ Stückexkl. MwSt

673,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
30
Gewindesteigung Innengewinde
3.5 mm
DIN-Norm
376 links
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
180 mm
Gewindelänge
35 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Quadratischer Kopf
18 mm