Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M3 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503720
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,08 €/ Stückexkl. MwSt

17,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
6 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm