Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M27 HSS-E DIN376 links

  • ERIKS:12503095
Image 1
Zur Liste hinzufügen

456,52 €/ Stückexkl. MwSt

534,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
27
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
DIN-Norm
376 links
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm