236,20 €/ Stückexkl. MwSt
276,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 27 |
Gewindesteigung Innengewinde | 3 mm |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 160 mm |
Gewindelänge | 30 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Quadratischer Kopf | 16 mm |