Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M24x2,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504066
Image 1
Zur Liste hinzufügen

172,68 €/ Stückexkl. MwSt

202,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm