Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M22x1,25 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504059
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,94 €/ Stückexkl. MwSt

162,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
22
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm