Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M2 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503708
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,78 €/ Stückexkl. MwSt

33,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2
Gewindesteigung Innengewinde
0.4 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
45 mm
Gewindelänge
6 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm