Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M18 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503832
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,39 €/ Stückexkl. MwSt

94,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm