Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M13x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,58 €/ Stückexkl. MwSt

63,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
13
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm