Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M11x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,66 €/ Stückexkl. MwSt

52,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
11
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm