Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M10x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,54 €/ Stückexkl. MwSt

40,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
10 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm