Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M10 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503828
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,76 €/ Stückexkl. MwSt

37,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm