Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP G 5/8 HSS-E DIN5156 (78720)

  • ERIKS:12505075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,15 €/ Stückexkl. MwSt

130,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
5/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm