Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP G 3/4 HSS-E DIN5156 (78722)

  • ERIKS:12505076
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,91 €/ Stückexkl. MwSt

167,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm