Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP G 1/4 HSS-E DIN5156 (78714)

  • ERIKS:12505072
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,58 €/ Stückexkl. MwSt

65,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
19 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm