Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP G 1.1/4 HSS-E DIN5156 (78734)

  • ERIKS:12505080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

387,05 €/ Stückexkl. MwSt

452,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1.1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
170 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Quadratischer Kopf
24 mm