154,82 €/ Stückexkl. MwSt
181,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 7/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 9 in |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 140 mm |
Gewindelänge | 27 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Quadratischer Kopf | 14.5 mm |