Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP BSW 1/4 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12504895
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,80 €/ Stückexkl. MwSt

31,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
20 in
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
13 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm