Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 15° RSP M7 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503689
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,93 €/ Stückexkl. MwSt

40,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
7
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm