Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 15° RSP M5 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503812
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,22 €/ Stückexkl. MwSt

28,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm