619,27 €/ Stückexkl. MwSt
724,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 1 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 11 in |
DIN-Norm | 5156 left |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 160 mm |
Gewindelänge | 30 mm |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Quadratischer Kopf | 20 mm |