Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindeb. Form B / VAP M3 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12502916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,89 €/ Stückexkl. MwSt

16,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm