Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindeb. Form B / VAP M10 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12502921
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,18 €/ Stückexkl. MwSt

32,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm