Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindeb. Form B-150mm M8 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502961
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,28 €/ Stückexkl. MwSt

49,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
Material
HSS-co
Gesamtlänge
150 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm