Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindeb. Form B-150mm M12 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502963
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,54 €/ Stückexkl. MwSt

70,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
Material
HSS-co
Gesamtlänge
150 mm
Gewindelänge
29 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm