Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindeb. Form B-120mm M6 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,35 €/ Stückexkl. MwSt

37,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Material
HSS-co
Gesamtlänge
120 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm